Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur de l’alésage2.8800 po, 73.15 mm
- Dimensions du boîtier3.6300 po, 92.20 mm
- Largeur du boîtier3.6300 po, 92.20 mm
- Largeur de la bague intérieure2.8800 po, 73.15 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8800 po, 73.15 mm
- Hauteur totale5.1900 po, 131.82 mm
- Longueur totale18.0000 po, 457.19 mm
- Largeur totale3.6300 po, 92.20 mm
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Code de taille4
- Taille de la monture Take UpZAT49
- Taille du filetage du taraud3/4-10 UNC
- Poids18.4 lb, 8.346 kg
Détails
- Série de roulementsZAT2000
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cagePolymère technique
- Numéro de cadre compatibleZAT49
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique88341.8 N, 19860 lbf
- Style de bout d'îlotDTC4
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPoignée centrale
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantZAT421089
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale107 °C, 225 °F
- Rpm max.5250 tr/min
- Vitesse maximale5250 tr/min
- Température maximale107 °C, 225 °F
- Type de montageMontage latéral de la poignée centrale
- Plage de température de fonctionnement107 °C, 225 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale88341.8 N, 19860 lbf
- Capacité de charge statique radiale92967.8 N, 20900 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechange2108U
- Matériau du jointAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de scellementJoint de dégagement
- Auto-alignementVrai
- Fixation d’arbreCollier à dispositif unique
- Capacité de charge statique92967.8 N, 20900 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0499 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure compacte et efficace des ventilateurs Regal Rexnord CopraLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Brochure des crépines de pipeline en fonte standard EatonLes ventilateurs COPRA sont des solutions compactes et à haut rendement spécialement conçues pour répondre aux exigences de performance et d’espace exigeantes des centres de données modernes. Conçus avec une courte longueur axiale, une technologie de turbine aérodynamique avancée et des matériaux durables, ils offrent un fonctionnement fiable et écoénergétique tout en minimisant l’empreinte et les temps d’arrêt.
Voir la brochure
Regal Rexnord Pourquoi choisir la circulaire des freins à tour de refroidissement Rexnord AddaxPourquoi choisir les freins pour tour de refroidissement Rexnord Addax met en évidence une conception simple et nécessitant peu d’entretien qui isole les ventilateurs en toute sécurité, élimine les pratiques de roue libre dangereuses et permet un arrêt rapide pendant les tempêtes. Avec des composants en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, un montage universel et un actionnement à distance, Addax maximise la sécurité et le temps de disponibilité.
Voir la circulaire
Dépliant sur les solutions pour groupe motopropulseur Regal Rexnord Restez au frais avec la tour de refroidissementRestez au frais avec les solutions de groupe motopropulseur de tour de refroidissement qui mettent en évidence les entraînements à engrenages intégrés Falk, les accouplements et freins en composite Addax, les moteurs Marathon et la surveillance Perceptiv conçus pour améliorer la fiabilité, réduire les vibrations et prolonger la durée de vie de l’équipement dans les environnements exigeants de tour de refroidissement.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure des solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement Regal Rexnord Marathon
Les solutions de groupe motopropulseur pour tours de refroidissement sont conçues pour prospérer dans les environnements difficiles, minimisant les vibrations et résistant à l’eau, à l’humidité et aux produits chimiques tout en offrant une performance maximale. Dotés d’entraînements par engrenages Falk, de freins Addax et de moteurs Marathon, ils améliorent la fiabilité et réduisent le coût total.
Dépliant sur le système d’écran d’eau de voyage Regal Rexnord pour tours de refroidissement
Le manuel du système de filtration d’eau de voyage Regal Rexnord de Cambridge fournit des directives d’installation et opérationnelles pour l’équipement de filtration de la tour de refroidissement. Il décrit les composants du système, les procédures d’entretien et les considérations de sécurité pour assurer un retrait efficace des débris et une performance fiable.