Motion
ZEP5110MMF

REXNORD INC
ZEP5110MMF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 110 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030353
N° MFRZEP5110MMF
Prix9,135.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP5110MMF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 110 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030353
N° MFRZEP5110MMF
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
Prix9,135.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Largeur de la base
    117.48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    327.03 à 358.78 mm
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210846121
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210846121

Aperçu

Description du fabricant
ZEP5110MMF P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG