Motion
ZEP5115MMF

REXNORD INC
ZEP5115MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 115 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030354
N° MFRZEP5115MMF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP5115MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 115 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030354
N° MFRZEP5115MMF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Largeur de la base
    117.48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    327.03 à 358.78 mm
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210202507
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210202507

Aperçu

Description du fabricant
ZEP5115MMF P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG