Motion
MPS5307F66

REXNORD INC
MPS5307F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030562
N° MFRMPS5307F66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MPS5307F66

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030562
N° MFRMPS5307F66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210012496

Aperçu

Description du fabricant
MPS5307F66 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG