Motion
ZPS5315F82

REXNORD INC
ZPS5315F82

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030592
N° MFRZPS5315F82
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS5315F82

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030592
N° MFRZPS5315F82
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022983
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210022983

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5315F82 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG