Motion
ÉLÉMENT ES5-R TM

REXNORD INC
ES5-R TM ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300090TM Omega - ES5
N° D’ARTICLE MI05031635
N° MFRES5-R TM ELEMENT
Prix484.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES5-R TM ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300090TM Omega - ES5
N° D’ARTICLE MI05031635
N° MFRES5-R TM ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix484.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    137 mm
  • Code de taille de raccord
    ES5
  • Extérieur Diamètre  
    137 mm
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES-R TM taille(s) ES5 style espaceur avec revêtement impérial standard et sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    1.48 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300090TM
  • Numéro CUP du fabricant
    793699380217
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Oméga
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    925 lb-po
  • CUP_NON
    793699380217

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT 7300090TM ES5-R TM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté