Motion
81434991

REXNORD INC
81434991

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05032026
N° MFR81434991
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81434991

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05032026
N° MFR81434991
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81434991 LF5935-3 MTW E7-9/64D