Motion
LF820 V-3.25IN E2-D5/16IN

REXNORD INC
LF820 V-3.25IN E2-D5/16IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05032170
N° MFRLF820 V-3.25IN E2-D5/16IN
Prix73.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820 V-3.25IN E2-D5/16IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05032170
N° MFRLF820 V-3.25IN E2-D5/16IN
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
Votre prix73.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.44 mm
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    POM
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF820K3.25J
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699478723

Aperçu

Description du fabricant
LF820K3.25J LF820K3.25 E2-5/16D 0.75