Motion
LF831 V-3.25IN E2-D23/64IN

REXNORD INC
LF831 V-3.25IN E2-D23/64IN

LF831 V-3.25IN E2-D23/64IN
N° D’ARTICLE MI05032194
N° MFRLF831 V-3.25IN E2-D23/64IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF831 V-3.25IN E2-D23/64IN

LF831 V-3.25IN E2-D23/64IN
N° D’ARTICLE MI05032194
N° MFRLF831 V-3.25IN E2-D23/64IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.61 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81438051
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699545647

Aperçu

Description du fabricant
81418451 LF831K3.25 E2-23/64D