Motion
81435962

REXNORD INC
81435962

81435962 LF831K4.5 E2 .25 .75C
N° D’ARTICLE MI05032201
N° MFR81435962
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81435962

81435962 LF831K4.5 E2 .25 .75C
N° D’ARTICLE MI05032201
N° MFR81435962
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    3/4 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81435962
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699915211

Aperçu

Description du fabricant
81435962 LF831K4.5 E2 .25 .75C