Motion
LF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN

REXNORD INC
LF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN

10144824 / LF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN
N° D’ARTICLE MI05032227
N° MFRLF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN

10144824 / LF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN
N° D’ARTICLE MI05032227
N° MFRLF880TAB V-3.25IN E1-D1/2IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.250 po
  • Chain Pitch  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Details

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699760774

Aperçu

Description du fabricant
81404071 LF880TK3.25 E1-1/2D CNTR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs