Motion
N9350WS
N9350WS
N° D’ARTICLE MI05032469
N° MFRN9350WS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N9350WS
N° D’ARTICLE MI05032469
N° MFRN9350WS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    3-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Longueur de la goupille
    2.66 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible friction
  • Matériau de la chaîne
    Faible friction
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Spécifications respectées
    FDA, USDA
  • CUP_NON
    793699739374

Aperçu

Description du fabricant
81425821 N9350WS
  • Chaîne N9350WS moulée dans un matériau acétal havane
  • Assemblé avec des goupilles en acier inoxydable