Motion
NH45  A0 LH LIEN AVEC RIVET

REXNORD INC
NH45 A0 LH LINK W/RIVET

10068433 / NH45 A0 LH MAILLON AVEC RIVET
N° D’ARTICLE MI05032503
N° MFRNH45 A0 LH LINK W/RIVET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NH45 A0 LH LINK W/RIVET

10068433 / NH45 A0 LH MAILLON AVEC RIVET
N° D’ARTICLE MI05032503
N° MFRNH45 A0 LH LINK W/RIVET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.63 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Longueur de la goupille
    2.19 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible friction
  • Matériau de la chaîne
    Faible friction
  • Manipulation
    Gauche
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Spécifications respectées
    FDA, USDA
  • CUP_NON
    698210883638

Aperçu

Description du fabricant
101-60887-2W/RIV NH45-AO LH LK AVECRIVET I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon