Motion
ZFS9407
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032721
N° MFRZFS9407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032721
N° MFRZFS9407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Profondeur globale
    7-1/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    16.5000 po
  • Poids
    182 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020736
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210020736

Aperçu

Description du fabricant
ZFS9407 FLANGE BLK FLTG W/ADP BRG