Motion
ZFS5085MM  85MM ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 85 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05032736
N° MFRZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG
Prix17,785.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 85 mm, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI05032736
N° MFRZFS5085MM 85MM FLANGE ROLLER BRG
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
Prix17,785.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    170.67 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    241.30 mm
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Profondeur globale
    134.94 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    214.31 mm
  • Poids
    45.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699973815
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699973815

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5085MM FLANGE BLK FLTG W/HD BRG