Motion
MF9215A  2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MF9215A 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032801
N° MFRMF9215A 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix6,813.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MF9215A 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032801
N° MFRMF9215A 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix6,813.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0600 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Profondeur globale
    4-1/2 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Capuchon ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    9000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210917340

Aperçu

Description du fabricant
MF9215A FLANGE BLOCK W/ADP BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon