Motion
MF520378

REXNORD INC
MF520378

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032825
N° MFRMF520378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MF520378

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032825
N° MFRMF520378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Poids
    13.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699460780

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE MF520378 AVEC ROULEMENT HD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon