Motion
ZF5408Y  4 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
ZF5408Y 4 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-1/2 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032858
N° MFRZF5408Y 4 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
Prix8,414.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF5408Y 4 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à six boulons - rouleau sphérique Brg., 4-1/2 po d’alésage, montage rond 6-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032858
N° MFRZF5408Y 4 1/2 FLG BLK ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,414.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.4375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Profondeur globale
    6-1/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    15.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210831028
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Rond 6-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210831028

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE ZF5408Y AVEC ROULEMENT HD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon