Motion
MBR531540 3 15/16 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR531540 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032934
N° MFRMBR531540 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix5,522.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR531540 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 3-15/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032934
N° MFRMBR531540 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix5,522.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210010041

Aperçu

Description du fabricant
MBR531540 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG