Motion
AZT125407Y

REXNORD INC
AZT125407Y

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 4-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033142
N° MFRAZT125407Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AZT125407Y

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 4-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033142
N° MFRAZT125407Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    5.0320 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.5000 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AZT125407Y
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    698210003647

Aperçu

Description du fabricant
AZT125407Y HD T-U NOIR AVEC BRG HD