Motion
BZT42107

REXNORD INC
BZT42107

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033206
N° MFRBZT42107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BZT42107

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033206
N° MFRBZT42107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BZT42107
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210862954

Aperçu

Description du fabricant
BZT42107 HD T-U NOIR AVEC ND BRG