Motion
81431773

REXNORD INC
81431773

Chaîne de dessus de table - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05033983
N° MFR81431773
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81431773

Chaîne de dessus de table - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05033983
N° MFR81431773
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Vert
  • Matériel de vol
    Polyamide
  • Numéro CUP du fabricant
    793699752960
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81431773 WX821K12