Motion
WX7705-7.5IN MTW PT

REXNORD INC
WX7705-7.5IN MTW PT

10029108 / WX7705-7.5IN_MTW_PT
N° D’ARTICLE MI05033993
N° MFRWX7705-7.5IN MTW PT
Prix163.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WX7705-7.5IN MTW PT

10029108 / WX7705-7.5IN_MTW_PT
N° D’ARTICLE MI05033993
N° MFRWX7705-7.5IN MTW PT
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
Prix163.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WX
  • Matériau de la chaîne
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Matériel de vol
    WX
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • CUP_NON
    793699717891

Aperçu

Description du fabricant
81430041 WX7705-7.5 MTW PT
  • Chaîne WX7705 7.5 po large moulée à large MatTop® avec PosiTrack moulé en polyamide vert résistant à l’abrasion et assemblé avec des broches en acétal