Motion
WHP882TAB-12IN

REXNORD INC
WHP882TAB-12IN

WHP882TAB-12IN
N° D’ARTICLE MI05036699
N° MFRWHP882TAB-12IN
Prix227.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHP882TAB-12IN

WHP882TAB-12IN
N° D’ARTICLE MI05036699
N° MFRWHP882TAB-12IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix227.35 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WHP
  • Matériau de la chaîne
    Blanc Haute performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc Haute performance
  • Matériel de vol
    WHP
  • Numéro CUP du fabricant
    793699354119
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699354119

Aperçu

Description du fabricant
81403054 WHP882TK12
  • WHP882TAB 12 po Large TableTop® Chaîne moulée dans un matériau blanc haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable