Motion
WHP880TAB-3.25IN

REXNORD INC
WHP880TAB-3.25IN

WHP880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05036703
N° MFRWHP880TAB-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHP880TAB-3.25IN

WHP880TAB-3.25IN
N° D’ARTICLE MI05036703
N° MFRWHP880TAB-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.63 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81403671
  • Numéro CUP du fabricant
    698210895310
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210895310

Aperçu

Description du fabricant
81403671 WHP880TK3.25