Motion
WHP1701TAB-2.09IN SS-BROCHES

REXNORD INC
WHP1701TAB-2.09IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.090 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05036793
N° MFRWHP1701TAB-2.09IN SS-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHP1701TAB-2.09IN SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.090 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05036793
N° MFRWHP1701TAB-2.09IN SS-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.090 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.18 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2-1/4 po
  • Guide de dégagement droit
    2.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne multiflex
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    793699452075
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699452075

Aperçu

Description du fabricant
81427511 WHP1701TAB BROCHES SS