Motion
XLA SWH LBP-12IN

REXNORD INC
XLA SWH LBP-12IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - POM, course droite, largeur de 304.8 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05037409
N° MFRXLA SWH LBP-12IN
Prix341.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLA SWH LBP-12IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - POM, course droite, largeur de 304.8 mm, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI05037409
N° MFRXLA SWH LBP-12IN
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
Votre prix341.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    4.8 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    400 mm
  • Diamètre de la broche
    12.6 mm
  • Poids
    0.30 kg

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    XLA
  • Matériau de la chaîne
    Polyacétal lubrifié à l’interne
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Polyacétal lubrifié à l’interne
  • Matériel de vol
    XLA
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699667134

Aperçu

Description du fabricant
752.82.10 SWH1200 LBP XLA
  • XLA_SWH LBP (821 LBP) 12 Inch Wide Low Backline Pressure TableTop Chain Molded In Grey Internally Lubricated Acetal Material And Assembled With Stainless Steel Pins