Motion
114-3924-3

REXNORD INC
114-3924-3

10072752 / SS5996-9T_2-1/2IN_S
N° D’ARTICLE MI05037564
N° MFR114-3924-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
114-3924-3

10072752 / SS5996-9T_2-1/2IN_S
N° D’ARTICLE MI05037564
N° MFR114-3924-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Pas Diamètre  
    6.5790 po
  • Poids
    10.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pointe non divisée en acier inoxydable
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Nombre de Dents  
    9
  • Matériau du pignon
    Acier inoxydable
  • Type de pignon
    Pointe non divisée en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
114-3924-3 SS5996-9T 2-1/2 SQ
  • Pignon sans fente en acier inoxydable série 5996 avec 9 dents et un alésage prêt pour l’arbre carré de 2-1/2 po
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good