Motion
ZPS310740

REXNORD INC
ZPS310740

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05037737
N° MFRZPS310740
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS310740

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05037737
N° MFRZPS310740
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Poids
    10.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210946951

Aperçu

Description du fabricant
ZPS310740 VERROUILLAGE TORSADÉ P NOIR FLT