Motion
MOYEU 10RN , ALÉSAGE 1.1250 PO, 1/4 PO, X1/8 PO, KW (2) ACIER INOXYDABLE

FALK
10RN HUB 1.1250"BORE 1/4"X1/8" KW (2)SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 10R, mâchoire droite, 1.1250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039286
N° MFR10RN HUB 1.1250"BORE 1/4"X1/8" KW (2)SS
Prix152.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10RN HUB 1.1250"BORE 1/4"X1/8" KW (2)SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 10R, mâchoire droite, 1.1250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039286
N° MFR10RN HUB 1.1250"BORE 1/4"X1/8" KW (2)SS
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
Prix152.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    10R
  • Poids
    2.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210190453

Aperçu

Description du fabricant
3701990 WRAPFLEX 10R HCB 1.1250"N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté