Motion
20R HSB PM ALÉSAGE 2.250" 1/2x1/4 KW 2 SS

FALK
20R HSB PM 2.250" BORE 1/2x1/4 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI05041712
N° MFR20R HSB PM 2.250" BORE 1/2x1/4 KW 2 SS
Prix97.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
20R HSB PM 2.250" BORE 1/2x1/4 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, 2.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI05041712
N° MFR20R HSB PM 2.250" BORE 1/2x1/4 KW 2 SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Code de taille de raccord
    20R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.6200 po
  • Longueur du moyeu
    2.3620 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.0000 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7700 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Ajustement en liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Métal fritté
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794087
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    793699761566

Aperçu

Description du fabricant
0794087 WRAPFLEX 20R PM HSB 2.250
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 20R avec un diamètre de baril extérieur de 3.620-inch et une longueur de 1.77-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good