Motion
80R HUB RSB

FALK
80R HUB RSB

3301261 Rexnord Wrapflex série R10 moyeu style alésage droit - petit trou de passage à travers matière brut
N° D’ARTICLE MI05041717
N° MFR80R HUB RSB
Prix1,877.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
80R HUB RSB

3301261 Rexnord Wrapflex série R10 moyeu style alésage droit - petit trou de passage à travers matière brut
N° D’ARTICLE MI05041717
N° MFR80R HUB RSB
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
Prix1,877.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    80R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    10.6300 po
  • Longueur du moyeu
    7.2300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5100 po
  • Alésage maximal
    7.2500 po
  • Alésage minimum
    3.3750 po
  • Hauteur totale
    10.5000 po
  • Longueur totale
    7.3000 po
  • Largeur totale
    12.9900 po
  • Poids
    79.50 kg

Détails

  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    11083 pi-lb
  • CUP_NON
    782934188756

Aperçu

Description du fabricant
3301261 WRAPFLEX 80R HRB HUB
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 80R avec un diamètre de baril extérieur de 10.63-inch et une longueur de 5.51-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon