Motion
KN62115 1 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
KN62115 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - angle supérieur, rouleau sphérique, 1-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042331
N° MFRKN62115 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KN62115 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - angle supérieur, rouleau sphérique, 1-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042331
N° MFRKN62115 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Dimensions du boîtier
    3.8100 po, 96.77 mm
  • Largeur du boîtier
    3.8100 po, 96.77 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po, 79.50 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3070 po, 58.60 mm
  • Hauteur totale
    5.4400 po, 138.19 mm
  • Longueur totale
    6.5600 po, 166.59 mm
  • Largeur totale
    3.8100 po, 96.79 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Code de taille
    6
  • Largeur de rainure
    0.8800 po, 22.39 mm
  • Taille de la monture Take Up
    6
  • Taille du filetage du taraud
    1/8 NPT
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Série de roulements
    ZN2000
  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    128509 N, 28890 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    REVÊTEMENT EN POUDRE
  • Type de graisse
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de graissage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KN62115
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C, 225 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Température maximale
    107 °C, 225 °F
  • Type de montage
    Angle supérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    107 °C, 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    128509 N, 28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147680.8 N, 33200 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    2115U
  • Matériau du joint
    BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Type de scellement
    Joint de contact léger
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Collier à dispositif unique
  • Capacité de charge statique
    147681 N, 33200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    698210685157
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    3.354 cpm

Aperçu

Description du fabricant
KN62115 BLOC DE PRISE EN CHARGE AVEC E BRG