Motion
6G-6FJX45S

GATES RUBBER CO
6G-6FJX45S

710346235 -
N° D’ARTICLE MI05043531
N° MFR6G-6FJX45S
Prix41.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G-6FJX45S

710346235 -
N° D’ARTICLE MI05043531
N° MFR6G-6FJX45S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié court 45°
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053323184
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053323184

Aperçu

Description du fabricant
6G-6FJX45S EN VRAC N G25175-0606
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \