Motion
3437/TG
Gants résistants aux coupures Cut-less Watchdog® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI05045750
N° MFR3437/XL
Prix10.59 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Cut-less Watchdog® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI05045750
N° MFR3437/XL
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
Prix10.59 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Matériel
    Polyuréthane, tricot Dyneema Diamond
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    731791030456

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES DYNEEMA 3437/XL
  • Dyneema® de calibre 13 filé en anneau, 15 % plus de résistance aux coupures que la fibre continue Dyneema®
  • Tricot sans couture
  • Coquille grise avec revêtement de paume en polyuréthane noir pour les applications industrielles