Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale32 mm
- Longueur totale73 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Poids0.37 lb
Détails
- AfficherUnité SI fixe
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse0.08 MPa
- Plage de pression de fonctionnement+30 à +90 psi
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- Normes respectéesCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
- Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
- Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
- Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
- Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
- Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins