Motion
E2.626-2Z/C3

SKF
E2.626-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05046581
N° MFRE2.626-2Z/C3
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
E2.626-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05046581
N° MFRE2.626-2Z/C3
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
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    E2.626-2Z/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à faible friction
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde présente un alésage de 6 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm pour une utilisation radiale de petite taille.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2.626-2Z/C3
  • Rpm max.
    47000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    210 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    626
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574221332

Aperçu

Description du fabricant
E2.626-2Z/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à faible friction