Motion
SPW2226-407FN1

NTN
SPW2226-407FN1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05047074
N° MFRSPW2226-407FN1
Prix4,062.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPW2226-407FN1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05047074
N° MFRSPW2226-407FN1
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
Prix4,062.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.9060 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359659788
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359659788

Aperçu

Description du fabricant
SPW2226-407FN1 - COUSSIN EN FER DUCTILE