Motion
DSHG-04-3C2-D24-52

YUKEN
DSHG-04-3C2-D24-52

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05047102
N° MFRDSHG-04-3C2-D24-52
Prix1,073.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-04-3C2-D24-52

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement piloté, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05047102
N° MFRDSHG-04-3C2-D24-52
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
Prix1,073.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSHG 04 3C2 D24 52 DIR. PILOTE DE VANNE
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n