Motion
2310-14MPT-65
Courroie d’entraînement Panther – 14MPT, pas de 14 mm, longueur totale de 2310 mm, largeur de 65 mm, 165 dents
N° D’ARTICLE MI05047231
N° MFR2310-14MPT-65
Prix803.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 14MPT, pas de 14 mm, longueur totale de 2310 mm, largeur de 65 mm, 165 dents
N° D’ARTICLE MI05047231
N° MFR2310-14MPT-65
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
Prix803.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2310 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2310 mm

Détails

  • Type de courroie
    14MPT
  • Numéro CUP du fabricant
    785201944208
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201944208

Aperçu

Description du fabricant
2310-14MPT-65 Ceinture Panther synchrone
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit