Motion
6204-2RLD-12-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6204-2RLD-12-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05047261
N° MFR6204-2RLD-12-C3
Prix38.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6204-2RLD-12-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po diamètre intérieur, 47 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05047261
N° MFR6204-2RLD-12-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6204-2RLD12C3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6204-2RLD-12-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2273
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106106678

Aperçu

Description du fabricant
6204-2RLD12C3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL