Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base82 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un fût et un baril 55-Gallon avec un diamètre de 23.3 po
- Convient à la taille du contenantS’installe sur un 55-Gallon
- Hauteur7 po
- Longueur37 po
- Longueur totale82 po
- Puissance800 W
- Poids13 lb
- Largeur20 po
Détails
- Intensité nominale6.67
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 55 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateurPoulie d’alimentation pour le chauffage du tambour isolée de 55-Gallon (modèle PRO)
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatThermostat inclus
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale155 °F
- Température minimaleAmbiant
- Plage de contrôle de la températureTempérature ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
- TypeCouverture chauffante industrielle Powerblanket pour fût et baril
- Tension120 V
Aperçu
- Température réglable de la température ambiante jusqu’à 145 °F/ 62 °C (± 5 °F/ 3 °C)
- Comprend des boucles et des sangles pour un ajustement serré sûr
- Trois zones de chauffage individuelles
- Chauffe quand et où il est nécessaire
- Contrôleur thermostatique numérique réglable
- S’ajuste automatiquement à différents niveaux de liquide
- Fournit une chaleur distribuée et sécuritaire aux matériaux sensibles à la température
- Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
- Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui le rend ultra écoénergétique
- Sans danger pour une utilisation extérieure
- Résistant à l’eau
- Fonctionne sur les fûts en poly et en acier
- Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
- La chaleur ciblée et distribuée élimine les points chauds et froids
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la brochure
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la brochure
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la brochure
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la brochure