Motion
WT-04
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.0200 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI05047821
N° MFRWT-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.8010 po, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.0200 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WT
N° D’ARTICLE MI05047821
N° MFRWT-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8010 po
  • Visage Diamètre  
    1.0200 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.3750 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NT-04
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WT
  • CUP_NON
    751968740407

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE WT 04