Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Details
- ApplicationTravail/Objectif général
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsFourchette
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumePalmier matelassé à deux épaisseurs
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- TypeGants
Aperçu
Description du fabricant
1014/M GANTS EN COTON MOYEN POUR HOMMES