Motion
96917
ENCRE DURA 200 NOIRE
N° D’ARTICLE MI05048393
N° MFR96917
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 200 NOIRE
N° D’ARTICLE MI05048393
N° MFR96917
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
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6.25 po
  • Taille de la buse
    Burin large
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • Quantité du colis
    24
  • CUP_NON
    048615969176

Aperçu

Description du fabricant
96917 MARQUEUR ENCRE DURE 200 NOIR LARGE
  • La pointe biseautée large et polyvalente produit des marques très grandes ou moyennes
  • La buse de qualité industrielle ne se propage pas et ne s’écrase pas
  • Alimentation en encre géante pour un kilométrage de marquage supérieur
  • Pour les applications à faible corrosion (faible teneur en chlorures/halogènes), voir DURA-INK 200- Couleur à faible corrosion
  • L’encre sans xylène élimine les problèmes de santé
  • Taille du repère : 9.5 mm ou 16 mm ( 3/8 po ou 5/8 po)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté