Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Taille de la buseMoyen
- Poids0.06 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurRose
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615969732
Aperçu
- La formule de peinture unique résiste à l’étalement et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour laisser des marques précises et permanentes
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
- Le baril et la pointe en métal durable réduisent les bris pour une durée de vie de marquage plus longue
- Le capuchon à pince facile à saisir permet un rangement pratique dans la poche
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Fabriqué aux États-Unis