Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po, 3-1/4 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclus(2) Barre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679470296
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces18
- Nombre de douilles15 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006198