Motion
J4910MHFL

PROTO TOOLS
J4910MHFL

Clé à pied Crow – 10 mm, prise de 3/8 po, pointe 6 PT, embout simple, fini poli
N° D’ARTICLE MI05049427
N° MFRJ4910MHFL
Prix44.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J4910MHFL

Clé à pied Crow – 10 mm, prise de 3/8 po, pointe 6 PT, embout simple, fini poli
N° D’ARTICLE MI05049427
N° MFRJ4910MHFL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-3/8 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Taille de la clé
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679001308
  • Type de clé
    Pieds de corbeau

Aperçu

Description du fabricant
J4910MHFL CLÉ PIED-DE-BICHE 3/8 DR 10MM