Motion
J86BS2
Ensemble de burins à froid - Nombre de burins 7, 8 dans la longueur totale maximale
N° D’ARTICLE MI05049767
N° MFRJ86BS2
Prix107.52 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de burins à froid - Nombre de burins 7, 8 dans la longueur totale maximale
N° D’ARTICLE MI05049767
N° MFRJ86BS2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix107.52 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe maximale
    7/8 po
  • Longueur totale maximale
    8 po
  • Largeur de coupe minimale
    5/16 po
  • Longueur totale minimale
    5-1/8 po

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Comprend
    Pochette
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Numéro CUP du fabricant
    662679163662
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de burins
    7
  • Forme de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE J86BS2 CHAISEAUX 7 PC