Motion
J96BS2
Dérive – Dérive, résistant à la corrosion, style poignée hexagonale/corps, diamètre maximal de poinçon 5/16 po
N° D’ARTICLE MI05049788
N° MFRJ96BS2
Prix98.24 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dérive – Dérive, résistant à la corrosion, style poignée hexagonale/corps, diamètre maximal de poinçon 5/16 po
N° D’ARTICLE MI05049788
N° MFRJ96BS2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix98.24 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/2 po (Hex), 3/8 po (Hex), 5/16 po (Hex), 5/8 po (Hex), 7/16 po
  • Diamètre maximal du poinçon
    5/16 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre du poinçon
    1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 5/16 po, 7/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Comprend
    Pochette
  • Numéro CUP du fabricant
    662679081416
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    5
  • Type de pointage
    Dérive
  • CUP_NON
    662679036157

Aperçu

Description du fabricant
DÉRIVE DE POINÇONNAGE J96BS2 5 PIÈCES